{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Kraftform | |
| Denominación del fabricante | 416 RA | |
| Tamaño de salida, asiento para puntas | 1/4 pulgada | |
| Tamaño del accionamiento | C6; E6 | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de mango | Mango transversal | |
| Longitud mango | 44 mm | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Color | verde; negro | |
| Tipo de producto | Carraca | |
| Número de dientes (muescas) | 80 | |
| Cambio de sentido de giro mediante | Palanca de cambio | |
| Con expulsor | no | |
| Accionamiento | Mango; Hexágono interior | |
| Salida de velocidad | asiento para puntas | |
| Función telescópica | no | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 676657 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4013288222824 | |
| Número del fabricante | 05023461001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |