Destornillador para Phillips, con mango Evo SwissGrip de 3 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 667795 0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
302 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)
Longitud total L 140 mm
Longitud cuchilla l1 60 mm
Material acero especial / aleación especial
Color, amarillo Amarillo señales
Pieza descrita, Amarillo señales Griff
Serie SWISSGRIP
Modelo forma recta
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH0
Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) Punta negra
Color amarillo
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 667795 0
EAN / GTIN 7610733296811
Número del fabricante PB 38190.0-60 YE

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
El destornillador eléctrico SwissGrip Evo permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin fatiga debido a la forma circular modificada. La materialización de 3 componentes de alta tecnología mejora la resistencia química y mecánica.
Mangos con codificación de color Rainbow para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.