Varilla intercambiable de 6 mm para Torx®, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 659922 TX6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
676 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX6
Longitud total 150 mm
Longitud útil 70 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 659922 TX6
EAN / GTIN 7610733201488
Número del fabricante 215.T 6

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para:

Atornillador dinamométrico n.° 659906 (hasta la cat. 53) / 659908 (hasta la cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (hasta la cat. 48) / 659912 tam. 200; 500 / 659918 / 659956 tam. 200; 500 (hasta la cat. 55) / 659957 tam. 200; 500 (hasta la cat. 55) / 659958 tam. 200; 500 y surtido de destornilladores de montaje n.° 625441 / 667532 (hasta la cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Nota:

Más varillas intercambiables en n.° 659921659924.