Destornillador dinamométrico con indicador digital, asiento para puntas intercambiables, Par máximo: 250cNm

Número de artículo: 659911 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 67,86 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Otros tamaños
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color rojo; negro
Diámetro adecuado de la varilla intercambiable 6 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 0,4
Par máx., Nm 2,5
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Resolución de la pantalla 0,02 Nm
Unidad del par de giro Nm; lbf ft
Datos protocolables no
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora; háptico; indicadora
Calibrable
Contenido pieza única
Recalibrable
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Sentido de apriete a derecha
Forma de la conexión Cuchilla intercambiable
Metrología electrónica
Funciones de medición Par de giro
Indicación digital
Rango de par mínimo 0,4 Nm
Rango de par máx. 2,5 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 6 %
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud total L 122 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 659911 250
EAN / GTIN 7610733249626
Número del fabricante PB 8320.A 0,4-2,5

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene® agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
El par de giro deseado para los tam. 80, 250 y 500 se ajusta con un destornillador de 6 caras de ancho de llave SW3 o SW4 en el tam.1600. El valor del par ajustado se señaliza en la mirilla (indicación digital en el extremo del mango). Activación del indicador digital presionando con el dedo (sensor de presión). La desconexión automática al cabo de 20 segundos permite que la vida útil de la batería se prolongue 10años como mínimo. Sustitución de las baterías en fábrica o en el curso de un recalibrado. Indicador conmutable entre Nm y lbf. ft.
Para el asiento de varillas intercambiables (8 mm n.º 659870659884 y 6 mm n.º 659920659928).

Aplicación:

Para el atornillado controlado con el par de giro preajustado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.