Destornillador dinamométrico sin escala, asiento para puntas intercambiables, Par máximo: 200cNm

Número de artículo: 659958 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 62,71 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 3-4 semanas
a petición
En stock
164 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ± 6
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 200 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ± 6 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 124 mm
Par ajustado 1 Nm
Par ajustado 100 cNm
Intervalo de par 40 cNm - 200 cNm
Intervalo de par 0,4 Nm - 2 Nm
Varillas intercambiables adecuadas 6 mm
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión cuchilla intercambiable
Técnica de medición mecánico
Par de giro ajustado fijo no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Respuesta activadora
Lectura conmutable cNm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo preajustado
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 659958 200
EAN / GTIN 7610733291731
Número del fabricante 8314.A 1.0 NM

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
El par de giro deseado se puede ajustar de forma continua con ayuda de un dispositivo de comprobación del par de giro (n.° 654300654460) y un destornillador de 6 caras SW 5 (no incluido en el volumen de suministro).
Para el asiento de varillas intercambiables de 6 mm (n.° 659920659928).

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.