• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Surtido de destornilladores para PC con mango rígido “multicraft”, Número de piezas: 11

Número de artículo: 667551 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 11 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 11 ud.
Color, rojo Rojo señales; Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Griff; Spitze; Griff; Spitze
Pieza descrita, Rojo señales Griff
Denominación del fabricante PC-Schraubendreher-Sortiment mit 'multicraft'-Kraftheft
Embalaje Bolsa
Color rojo; negro
Modelo forma recta
Cantidad de herramientas 11
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL)
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 667551 11
EAN / GTIN 7610733269730
Número del fabricante PB 7220.

Descripción

Ejecución:

Mango rígido “multicraft” de plástico a prueba de golpes (exento de cadmio) para asiento de distintas varillas, especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas.
Especialmente diseñados para trabajos en PC.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Varillas para cabeza ranurada con filo paralelo escalonado, lo que permite que se adapten adecuadamente a las ranuras de tornillo normalizadas. Puntas de las varillas de destornillador con ranura en cruz fresadas a la medida exacta. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Contenido:

Varillas para cabeza ranurada n.º 659928: Tam. 4 y 5,5
Varilla para Phillips n.º 659921: Tam. 1 y 2
Cuchilla para Torx® n.° 659922: Tam. TX10 y TX15
Destornillador de precisión (ranura) n.º 664415: Tam. 2 y 3
Destornillador de precisión (para Phillips) n.º 668891: Tam. 0
Llave de vaso de precisión (para tornillos de hexágono exterior): 5 mm
Mango de plástico: 1 ud.

Volumen de suministro:

Incluye estuche enrollable de tela.