Surtido de destornilladores para Torx®, con mango rígido “multicraft”, Número de piezas: 10

Número de artículo: 625441 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625441 10
EAN / GTIN 7610733269709
Número del fabricante 7221.

Descripción

Ejecución:

Mango rígido “multicraft” de plástico (exento de cadmio) a prueba de golpes, para asiento de distintas varillas. Especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Volumen de suministro:

Incluido estuche enrollable de tela de alta calidad.

Volumen de suministro:

Destornillador de precisión n.º 625775: TX6; TX7
Cuchillas n.º 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Mango de plástico: 1 ud.

Nota:

Las varillas intercambiables de recambio figuran en los n.° 659921659928.