• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Surtido de destornilladores de montaje con mango rígido “multicraft”, Número de piezas: 11

Número de artículo: 667601 11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
113 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 11 ud.
Embalaje Bolsa
Color rojo
Modelo forma recta
Cantidad de herramientas 11
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL)
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 667601 11
EAN / GTIN 7610733269747
Número del fabricante PB 1215.

Descripción

Ejecución:

Mango rígido “multicraft” de plástico a prueba de golpes (exento de cadmio) para asiento de distintas varillas, especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Varillas para cabeza ranurada con filo paralelo escalonado, lo que permite que se adapten adecuadamente a las ranuras de tornillo normalizadas. Puntas de las varillas de destornillador con ranura en cruz fresadas a la medida exacta. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Contenido:

Varillas para cabeza ranurada n.º 659928: Tam. 4; 5,5; 6,5; 8
Varillas para Phillips n.º 659921: Tam. 1 y 2
Varilla Pozidriv n.º 659923: Tam. 2
Varilla de escariador n.º 667640: 1 ud.
Mango de plástico n.º 667620: 1 ud.
Destornillador electrónico (ranura) n.º 664400: Tam. 2,5 y 3,5

Volumen de suministro:

Incluye estuche enrollable de tela.