• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Surtido de destornilladores de montaje “Allrounder”, Número de piezas: 25

Número de artículo: 667615 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 25 ud.
Embalaje Bolsa
Color rojo; negro
Para comprobación de tensión
Mínima tensión de prueba 110
Máxima tensión de prueba 250
Cantidad de herramientas 25
Características del mango Cuchilla intercambiable; Forma ergonómica
Tipo de producto Puntas/cuchillas; Destornilladores; Herramienta de ajuste
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Norma VDE 0682-201
Juego
Accionamiento Asiento para puntas; Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL)
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 667615 25
EAN / GTIN 7610733085453
Número del fabricante PB 6515.

Descripción

Ejecución:

Mango rígido ”multicraft” y mango de destornillador fino telescópico para el asiento de las varillas.
8 varillas dobles, 14 varillas y 1 comprobador de tensión (110 − 250 V según VDE 0680/6) para todos los racores de uso corriente.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Puntas negras, a la medida exacta.

Contenido:

Hojas para ranura: Tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Varillas para Phillips: Tam. 00; 0; 1; 2
Hojas para Pozidriv: tam. 0; 1; 2
Hojas para hexágono: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Varillas para Torx®: Tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Comprobador de tensión n.º 665020: Tam. 2,5
Varilla de escariador n.º 667640: 1 ud.
Mango de plástico n.º 667620: 1 ud.
Mango telescópico: 1 ud.

Volumen de suministro:

Incluido estuche enrollable de plástico.

Nota:

Las varillas de recambio figuran en n.° 669605669608 y n.° 659921659928.