Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables, Par máximo: 200cNm

Número de artículo: 659957 200

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Forma de la conexión Cuchilla intercambiable
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Rango de par de giro mín. 0,4 Nm
Rango de par de giro máx. 2 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 6 %
Longitud total L 124 mm
Graduación de la escala 1 marca de graduación 5 cNm
Sentido de apriete a derecha
Diámetro adecuado de la varilla intercambiable 6 mm
Certificado de prueba del fabricante sí
Norma DIN EN ISO 6789
Color gris; rojo
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 0,4
Par máx., Nm 2
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Unidad de medida graduación de la escala cNm
Unidad del par de giro cNm
Datos protocolables no
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Indicación analógico/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 659957 200
EAN / GTIN 7610733291700
Número del fabricante PB 8317.A 0,4-2,0 NM

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
Ajuste del par de giro deseado por medio de una rueda de comprobación en el extremo del mango. La posición de bloqueo previene un desajuste accidental. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad.
Para el asiento de varillas intercambiables de 6 mm (n.° 659920 – 659928).

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.