Destornillador dinamométrico con indicador digital, asiento para puntas intercambiables, Par de giro máximo: 50cNm

Número de artículo: 659912 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (cNm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante DigiTorque V2
Par máximo 50 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 107 mm
Intervalo de par 10 cNm - 50 cNm
Intervalo de par 0,1 Nm - 0,5 Nm
Resolución 1 cNm
Display digital
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión cuchilla intercambiable
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta activadora
Lectura conmutable cNm; lbfin
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 56 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 659912 50
EAN / GTIN 7610733288892
Número del fabricante 9318.A 10-50 CNM

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
Ajuste del par de apriete sin herramienta tirando y girando el capuchón. El valor del par ajustado se señaliza en la ventana (indicación digital en el extremo del mango). Sistema electrónico integrado con interfaz NFC. Batería que puede cambiar el cliente (pila redonda CR 1/3 N; 3 V). Unidades de medida: Nm, lbfft.
Para el asiento de varillas intercambiables (n.° 669605669608).

Aplicación:

Para el atornillado controlado con el par de giro preajustado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.