Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador dinamométrico sin escala, asiento para puntas intercambiables, Par máximo: 200cNm

Número de artículo: 659908 200

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 659908 200
EAN / GTIN 4045197611253
Número del fabricante 659908 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene® agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
El par de giro deseado se puede ajustar de forma continua con ayuda de un dispositivo de comprobación del par de giro (n.º 654300 − 654460) y un destornillador de 6 caras SW5 (no incluido en el suministro). Preajuste de fábrica a partir de 20 unidades por tamaño.
Para el asiento de varillas intercambiables de 6 mm (n.° 659920 − 659928).

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Productos adecuados