Llaves acodadas hexagonales cromado, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 626031 1,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 46,5×15,5 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Cabeza esférica en el brazo largo no
Ángulo de 100 grados no
Brazo corto no
Modelo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 626031 1,5
EAN / GTIN 4069515039772
Número del fabricante 626031 1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada. Hex-Plus de tamaño 2 a 12 mm.