{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | DR-TWIST | |
| Material de corte | HC | |
| Clase | IC908 | |
| Grosor de la inserción T | 5,56 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SOMT | |
| Designación plaquita de corte | SOMT 160512-HD | |
| Sentido del corte | neutro | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
| Número de artículo | 5567135 | |
| EAN / GTIN | 7291075327854 | |
| Número del fabricante | 5567135 | |
| Número L | L24160 18 |