SOMX 070305-DT IC808 Plaquitas para Brocas DR con Rompevirutas DT para Uso General

Número de artículo: 5507881
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5507881
EAN / GTIN 7291075205565
Número del fabricante 5507881
Número L L24160 8

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos