SOGT 120408-AL IC08 Plaquitas para Brocas DR para Aluminio

Número de artículo: 5507944
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie DR-TWIST
Grosor de la inserción 4,76 mm
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Clase IC908
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte SOGT 120408-AL
Designación plaquita de corte SOGT 120408-AL
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5507944
EAN / GTIN 7291075303551
Número del fabricante 5507944
Número L L24160 79

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos