• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOMT 160512-HD IC808 Wendeschneidplatten für DR-Bohrer für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 5567135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Schneidstoff HC
Sorte IC908
Schneidplattendicke T 5,56 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SOMT
Bezeichnung Schneidplatte SOMT 160512-HD
Schneidrichtung neutral
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5567135
EAN / GTIN 7291075327854
Herstellernummer 5567135
L-Nummer L24160 18

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen