SOMX 050204-DT IC808 Plaquitas para Brocas DR con Rompevirutas DT para Uso General

Número de artículo: 5507879
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DR-TWIST
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5507879
EAN / GTIN 7291075205541
Número del fabricante 5507879
Número L L24160 7

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm