SOGT 09T306-AL IC08 Plaquitas para Brocas DR para Aluminio

Número de artículo: 5508937
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Material de corte HC
Clase IC908
Serie DR-TWIST
Grosor de la inserción 3,81 mm
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grosor de la inserción T 3,81 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte SOGT 09T306-AL
Designación plaquita de corte SOGT 09T306-AL
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5508937
EAN / GTIN 7291075303568
Número del fabricante 5508937
Número L L24160 22

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.81 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.81 mm