SOGT 120408-AL IC08 Plaquettes pour aluminium, pour forets DR.

Réf.: 5507944
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Epaisseur de plaquette 4,76 mm
Nuance de coupe HC
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuance IC908
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Codage du point de séparation plaquette SOGT 120408-AL
Désignation de la plaquette SOGT 120408-AL
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 5507944
EAN / GTIN 7291075303551
Réf. fabricant 5507944
Article hors catalogue L24160 79

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout