MXF WBT60-0 Llana sin cable 600mm

Número de artículo: 4933498325
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 72 V
Duración de funcionamiento 0,58 h
Serie MX FUEL
Denominación del fabricante MXF WBT60-0
Embalaje Cartón
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del disco máx. 610 mm
Número de revoluciones mín. 30 min-1
Número de revoluciones máx. 160 min-1
Interfaz OneKey™
Potencia generada 3.728,5 W
Particularidad Mango ergonómico; Número de revoluciones variable; con LED
Tipo de producto Pulidora
Longitud total 1.422 mm
Anchura total 762 mm
Altura total 933 mm
Peso total 62 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498325
EAN / GTIN 4058546521943
Número del fabricante 4933498325
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Proporciona un acabado suave y equilibrado con 5 CV de potencia
  • AUTOSTOP™ para mejorar la protección del usuario
  • Hasta 35 minutos de autonomía por carga
  • Velocidad variable de 30 a 160 rpm
  • Mando de velocidad ergonómico para un control óptimo
  • Empuñadura regulable en altura para mayor comodidad
  • Rueda de ajuste fino para ajustar con precisión el ángulo de la hoja
  • Gancho de elevación para una mejor maniobrabilidad en la obra
  • Basándose en los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, el sistema MX FUEL™ alcanza un nuevo nivel de rendimiento inalámbrico. Centradas en la potencia de gasolina, con cable y neumáticas, estas herramientas ofrecen resultados sin los riesgos asociados a las emisiones, el ruido, las vibraciones, los peligros de tropiezo y la frustración de las complejas tareas de mantenimiento.
  • ONE-KEY™ Tool Management proporciona una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece una función de bloqueo remoto

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Anchura: 762 mm
  • Diámetro del recipiente: 610 mm
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 62 (MXF HD812) EPTA KG
  • Altura: 933 mm
  • Longitud: 1422 mm
  • Velocidad en vacío: 70 - 160 min-1
  • velocidad del motor: 1600 - 3600 rpm
  • Tensión: 72 V
  • Número UN: UN 3481 Clase 9

Volumen de suministro:

1 juego de alas combinadas (4 unidades)