BECOnnect Escoba para salas Poli-coco 40 cm

Número de artículo: 231004
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
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
Serie BECOnnect
Anchura cuerpo 400 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 400 mm
Colocación Poly-Kokos®
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos natural
Sistema de mango Soporte de mango de escoba universal atornillado
Resistencia a la humedad no
Con chapa de carda no
Tipo de producto Escoba
Forma forma recta
Ámbito de uso – suciedad – Para uso universal
Ámbito de uso – suelo – Aplicación universal
Con agujero para colgar sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 231004
EAN / GTIN 4250560508911
Número del fabricante 231004
Número L L00760 575
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba para interiores Poly-Kokos® Para suciedad fina y gruesa en todo tipo de suelos. Cuerpo de madera de haya.