BECOnnect Escoba para interiores Mezcla de calidad 28 cm

Número de artículo: 220304
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie BECOnnect
Anchura cuerpo 280 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 280 mm
Colocación Mezcla de calidad
Forma filamentos Completamente filamentada
Resistencia a la humedad no
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad – Para suciedad fina
Ámbito de uso – suelo – Para suelos lisos

Identificación y clasificación

Número de artículo 220304
EAN / GTIN 4250560508829
Número del fabricante 220304
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba para interiores Mezcla de alta calidad. Retiene el polvo. Para suciedad fina en interiores. Cuerpo de madera de haya con barniz natural, completo juego de cubiertos con barba.