Juego de pie de rey universal digital i-wi IP 67, Alcance de medición: 200mm

Número de artículo: 415552 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
  • 18,08 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,03 mm
Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3 mm
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 48 mm
Aplicación de radio Software del fabricante
Seguridad del valor de medición Sistema de bloqueo de referencia MAHR
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 415552 200
EAN / GTIN 4059192057305
Número del fabricante 4118907
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Pie de rey universal digital aplicable para mediciones interiores y exteriores distintas (escotaduras, ranuras, roscas, etc.). El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.
Pie de rey digital con interfaz de datos inalámbrica i-wi integrada.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Pie de rey, puente de medición de profundidad n.° 415556, calibre de reglaje n.° 415557, dispositivo de ajuste de fuerza de medición n.° 415558, 6 pares de insertos de medición para medición interior y exterior, incluida 1 pila n.° 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Radiorreceptor i-wi n.º 498912

Descargas y documentos

Productos adecuados