Pie acodado estable, Tipo: 2

Número de artículo: 376730 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6843
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Longitud de escalón b 11 mm
c 11 mm - 18 mm
e 22 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,7 mm
k 16,2 mm
Tipo de producto Pie acodado

Identificación y clasificación

Número de artículo 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Número del fabricante 94029
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Aplicación:

  • Ámbito de empleo más amplio gracias a la mayor altura de sujeción.
  • Fijación mediante 4 tornillos.

Idóneo para:

Tensor de biela n.º 376700; 376710.