Tensores de biela Forma constructiva corta, Tipo: 2

Número de artículo: 376700 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
337 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6844J
Carrera de apriete 21,5 mm
Fuerza de retención P (compresión y tracción) 1.000 N
Altura total H 73 mm
Longitud total L 161,5 mm
Tornillo de presión M6×25 mm
Rosca frontal en el tensor M 16×1,5 mm
Tipo de producto Tensores de biela

Identificación y clasificación

Número de artículo 376700 2
EAN / GTIN 4020772008543
Número del fabricante 557397
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Tornillos de ajuste bonificados.
  • Modo de construcción compacto gracias al mango.
  • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Aplicación:

  • Fijación directa a paredes de chapa.
  • Con rosca frontal en el cuerpo del dispositivo.

Partes opcionales:

Pie acodado n.º 376730.

Nota:

  • A petición, de acero inoxidable.