Tensores de biela con pie acodado, Tipo: 0

Número de artículo: 376710 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
213 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6841J
Distancia entre orificios f 16 mm
Pie acodado, anchura K 25 mm
Altura sujeción h hasta el centro del tornillo 12 mm
⌀ de la perforación d 4,5 mm
Carrera de apriete 16 mm
Fuerza de retención P (compresión y tracción) 800 N
Altura total H 49,3 mm
Longitud total L 140,5 mm
Tornillo de presión M4×20 mm
Rosca frontal en el tensor M10 × 1 mm
Tipo de producto Tensores de biela

Identificación y clasificación

Número de artículo 376710 0
EAN / GTIN 4020772008376
Número del fabricante 557373
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Con transmisión de palanca articulada. El frenado automático impide la apertura.
  • Remaches de acero inoxidable, puntos de apoyo engrasados.
  • Con guía de biela larga.
  • Mango orientable en cualquier posición angular.
  • Con tornillo de presión bonificado, galvanizado.
  • Pie acodado desmontable, lo que permite su fijación a paredes de chapa.
  • Con tornillo de presión bonificado, galvanizado.
  • Pie acodado desmontable, lo que permite su fijación a paredes de chapa.

Aplicación:

Para el montaje en dispositivos de sujeción especiales, en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Partes opcionales:

Pie acodado n.º 376730.

Nota:

  • Tamaños 0 y 3 también disponibles en acero inoxidable.