{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Altura de sujeción mín. recomendada | 32 mm | |
| Fuerza de retención mín. | 1.800 N | |
| Fuerza de sujeción máx. | 2.500 N | |
| Diámetro perforación | 6,5 mm | |
| Distancia entre agujeros mín. | 25,7 mm | |
| Para tamaño de tornillo | M8 | |
| Rosca | M8×45 | |
| Tipo de producto | Tensores horizontales | |
| Rango de sujeción mín. | 22 mm | |
| Rango de sujeción máx. | 31,8 mm | |
| Con perforación | sí | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Longitud total | 206 mm | |
| Altura total | 48,5 mm | |
| Material | acero fino | |
| Peso | 0,32 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 376620 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772008963 | |
| Número del fabricante | 557442 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |