{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Altura de sujeción mín. recomendada | 24 mm | |
| Fuerza de retención mín. | 1.000 N | |
| Fuerza de sujeción máx. | 1.200 N | |
| Diámetro perforación | 5,6 mm | |
| Distancia entre agujeros mín. | 26 mm | |
| Para tamaño de tornillo | M6 | |
| Rosca | M6×35 | |
| Tipo de producto | Tensores horizontales | |
| Rango de sujeción mín. | 19,5 mm | |
| Rango de sujeción máx. | 29,5 mm | |
| Con perforación | sí | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Longitud total | 162 mm | |
| Altura total | 45 mm | |
| Material | acero fino | |
| Peso | 0,185 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 376620 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772008956 | |
| Número del fabricante | 557441 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |