Mordaza alta presión CN versión LC, Tipo: 125

Número de artículo: 360510 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 125
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Fuerza de apriete máxima 40 kN
Peso 34 kg
Longitud total L 446 mm
Longitud cuerpo base a 398 mm
Gama de sujeción b 0 mm - 182 mm
Altura del cuerpo base c −0,02 100 mm
Gama de sujeción d 131 mm - 313 mm
Altura de bocas C 39,5 mm
Ranura longitudinal l H7 20 mm
m 180 mm
Ranura transversal n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Código de colores para los accesorios adecuados LC-GARANT
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 360510 125
EAN / GTIN 4250364401500
Número del fabricante 360510 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Medidas constructivas reducidas; relación óptima abertura de sujeción / longitud total. Fuerza de sujeción controlable ópticamente mediante 4 marcas anulares. Presión de sujeción máxima reproducible gracias al tope fijo integrado.
  • Cuerpo de base especialmente rígido de fundición esferoidal, lados superior e inferior rectificados; precisión de emparejamiento 0,02 mm.
  • Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistemas de sujeción de punto cero, distancia entre puntos 200 mm.

Característica:
  • Sistema de cambio rápido por “clic” para regletas / bocas escalonadas. Tiempos de cambio de herramienta cortos y flexibilidad alta.
  • Husillo completamente encapsulado y nitrado (seguridad de funcionamiento alta, protección contra virutas optimizada, gasto de limpieza mínimo).

Aplicación:

Sistema de sujeción universal para centros de mecanizado.

Volumen de suministro:

Incluidas 2 bocas escalonadas, 1 manivela, 4 bridas de sujeción y 1 llave de espigón.

Partes opcionales:

  • Juego de alineación y fijación, ver n.º 360530.
  • Tope de la pieza de trabajo y manivela de recambio, ver n.º 360555; 352650 y 360800.
  • Prolongación de la manivela, ver n.º 360850.
  • Mordazas de sujeción, ver también n.º 361380 − 361770 y 362390362600.
  • Mordazas escalonadas de recambio, ver nº 361400; 361420, o 361295; 361296.
  • Tirante n.° 360025.
  • Placas adaptadoras para cambio rápido de mordazas Xtric n.° 361293 y 361294 tam. 125.
  • Placa adaptadora n.° 361297 y 361298 tam. 125.

Nota:

  • En cuanto a regletas escalonadas sistema clic para perforaciones próximas al borde y para la sujeción de piezas de trabajo planas
    ver n.° 361950; 361960; 361970.
  • Garras escalonadas, ver n.º 361400; 361420; 361295; 361296.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • El dispositivo solo debe utilizarse para sujetar piezas de trabajo fijas.

Utilización indebida
  • Las piezas elásticas no deben tensarse con el dispositivo.
  • No está permitido tensar girando la manivela hacia la izquierda.