Placa adaptadora para boca intercambiable Xtric móvil, para ancho de boca b: 125mm

Número de artículo: 361293 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de boca b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura h 20,5 mm
Longitud l 91 mm
Adecuado para el código de color Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo de producto Placa adaptadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Número del fabricante 361293 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado. Incluidos los tornillos de fijación.

Ventaja:

Las mordazas CN de GARANT o Allmatic existentes se pueden emplear con mordazas intercambiables XTRIC.

Aplicación:

Para el asiento de las mordazas intercambiables XTRIC de tamaño 125.

Material:

Acero templado.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.° 363010 125 hasta 363037 125.