Placa adaptadora para boca intercambiable Xpent móvil, para ancho de boca b: 125mm

Número de artículo: 361297 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de boca b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Altura h 18 mm
Longitud l 83 mm
Adecuado para el código de color Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo de producto Placa adaptadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 361297 125
EAN / GTIN 4062406090289
Número del fabricante 361297 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado. Incluidos los tornillos de fijación.

Ventaja:

Las mordazas CN de GARANT o Allmatic existentes se pueden emplear con mordazas intercambiables y suplementarias XPENT.

Aplicación:

Para el asiento de la boca intercambiable XPENT

Material:

Acero templado

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º de 361123 a 361134.