Mordaza intercambiable de agarre, para ancho de bocas: 125mm

Número de artículo: 362390 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de bocas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para anchura de mordazas 125 mm
Anchura de bocas b 12 mm
Altura de bocas C 20 mm
Adecuado para el código de color TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Número del fabricante 362390 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Elevada precisión al sujetar. Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo de su tornillo de banco. Forma de los dientes optimizada para una elevada fuerza de retención.