Juego de alineación y fijación, Medida de ranura de la mesa en T: 12mm

Número de artículo: 360530 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida de ranura de la mesa en T (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida de ranura de la mesa en T 12 mm
Tipo de producto Dispositivo auxiliar de alineación

Identificación y clasificación

Número de artículo 360530 12
EAN / GTIN 4250364401296
Número del fabricante 6921285600031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Volumen de suministro:

Incluye 4 tornillos, arandelas, 4 tuercas corr. en ranura en T, 2 tuercas corr. en ranura de ajuste.

Nota:

360800 125/200 - También se puede utilizar para 360405-90 y 360600-90.