{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Denominación del fabricante | Professional ESD | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | amarillo; negro | |
| Forma mordazas / boca | de punta | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Versión mordaza/boca | Extrafino/a | |
| Forma punta | De punta | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre (semiduro); Alambre (blando) | |
| Bisel de corte | Filo cortante | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Características | Sin juego | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | Efecto chorreado mate | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Longitud total | 115 mm |
| Número de artículo | 26808 | |
| EAN / GTIN | 4010995268084 | |
| Número del fabricante | 26808 | |
| Número L | L60070 2281 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |