Alicates de corte diagonal Professional ESD con cabeza puntiaguda estrecha sin chaflán 115 mm, 4 1/2″

Número de artículo: 33521
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA)
Color amarillo; negro
Forma mordazas / boca de punta
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Extrafino/a
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Forma punta De punta
Aptitud para Alambre (blando); Alambre de cobre
Bisel de corte Sin filo cortante
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características antiestático; Sin juego
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Efecto chorreado mate; cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 9654
Longitud total L 115 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 33521
EAN / GTIN 4010995335212
Número del fabricante 33521
Número L L60070 2343
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: El cabezal de los alicates estrecho y puntiagudo garantiza una accesibilidad óptima, incluso en lugares de difícil acceso.
  • Protege su salud: Trabajo relajante para el uso continuo gracias al resorte de apertura.
  • Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.
  • Aplicación: Para un corte totalmente preciso de alambre de cobre en lugares de difícil acceso.
  • Normas: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9654.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • Diámetro max (mm): 1 mm
  • Longitud Total (mm): 115 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 4 1/2″
  • Fuerza de corte: 2
  • Alambre blando (mm): 1 mm
  • con batería / batería recargable: No