Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portapinzas de sujeción, extrafino, con refrigeración interior, HSK-E 40 A = 75, Gama de sujeción: 1-6mm

Número de artículo: 304981 1-6

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 304981 1-6
EAN / GTIN 4250261554170
Número del fabricante 310 10E6 640 1
Fabricante/responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descripción

Ejecución:

  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • La pinza portapieza se sujeta con una tornillo de amarre por detrás a través del plato; no se necesita ninguna tuerca de apriete.

Ventaja:

La forma constructiva extremadamente delgada permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso, p. ej. para la fabricación de moldes y herramientas.
Superficie de trabajo amplia y contorno optimizado para vibraciones reducidas. Refrigeración mediante pinzas de sujeción a través de la herramienta o a lo largo del mango.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de amarre y llave con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.° 309890, pinzas portapiezas GARANT n.° 309563.
Pinzas de sujeción ALBRECHT n.° 309572 y 309573.