• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Perno de apriete 45° junta tórica, sin taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50

Número de artículo: 308760 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro collar D
38 mm
Tipo de producto
Tirante
Rosca M
M24
Para asiento
SK 50
Longitud total L
85 mm
Diámetro de cabezal D1
23 mm
Longitud de alcance L1
45 mm
Ángulo α
45 grados
Ancho de llave
30 mm
Con perforación
no
Con collar
sí
junta tórica
sí
Par de apriete máx.
150 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 308760 50
EAN / GTIN 4045197223883
Número del fabricante 308760 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

Obturado, con junta tórica.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.