Perno de apriete 45° junta tórica, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50

Número de artículo: 308765 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro collar D 38 mm
Tipo de producto Tirante
Rosca M M24
Para asiento SK 50
Longitud total L 85 mm
Diámetro de cabezal D1 23 mm
Longitud de alcance L1 45 mm
Ángulo α 45 grados
Ancho de llave 30 mm
Con perforación
Con collar
Junta tórica
Par de apriete máx. 150 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 308765 50
EAN / GTIN 4045197532749
Número del fabricante 308765 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

Obturado, con junta tórica.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.