{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Forma de asiento | Superficie plana, cono estándar, forma A | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 50 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango LS | 97,5 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 40 | |
| Longitud de alcance A | 55 mm | |
| Longitud del mandril de fresado L3; L4 | 55 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 40 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 41 mm | |
| Precisión de concentricidad | 6 µm | |
| Rosca G; M | M24 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas | |
| Longitud total L | 209 mm | |
| Altura total H1 | 39,8 mm | |
| Anchura total B1 | 39,8 mm | |
| Norma | DIN 2080; DIN 6358 | |
| Con rosca | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 302520 40 | |
| EAN / GTIN | 4250122600855 | |
| Número del fabricante | 501.10.40.55 | |
| Fabricante/responsable | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |