Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cono combinado portafresas, SK 50 A = 55, ⌀ de mandril d1: 22mm

Número de artículo: 302520 22

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango 97,5 mm
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Longitud de alcance 55 mm
Longitud del mandril de fresado 55 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 22 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta 31 mm
Precisión de concentricidad 6 µm
Rosca M24
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total 201 mm
Altura total 39,8 mm
Anchura total 39,8 mm
Norma DIN 2080; DIN 6358
Con rosca
Material acero bonificado.
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302520 22
EAN / GTIN 4250122600824
Número del fabricante 501.10.22.55
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Con muelle de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranuras transversales, DIN 1880.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Descargas y documentos

Productos adecuados