Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 44

Artikl br.: 269028 44
Postavite cijenu 10 Piece (6,40 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 10-dijelni
Tip IP10
Navoji M2,7
Duljina D (L) 7,5 mm
Stezni moment 2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269028 44
EAN / GTIN 4062406392567
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu