TNFPAD-XL 4L-35T35-JHP Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 3368883
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MODULAR-GRIP
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Anchura b2 8 mm
Anchura de tronzado w 4 mm
Posibilidad de tronzado axial sí
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 3368883
EAN / GTIN 7291075407860
Número del fabricante 3368883
Número L L23920 2946

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 53 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 35 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm