Plaquita de corte de fresado AOMT110404 ER, para fresa Softcut®, HB7510-1

Número de artículo: 215431 ST900
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,33 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,60 € / 1 Unidad
a petición
En stock
3.031 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento CVD
Código ISO plaquita de corte AOMT110404 ER
Tipo ST900
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7510-1
Material de corte HM
Avance fz por diente 0,15 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215431 ST900
EAN / GTIN 4069515039161
Número del fabricante 215431 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
340
Acero < 750 N/mm²
P
300
Acero < 900 N/mm²
P
260
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.