• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado APMT 180512 TR, para fresa Softcut®, HB7520

Número de artículo: 215268 UNI
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,93 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    13,28 € / 1 unidad
a petición
En stock
2.794 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Código ISO APMT 180512 TR
Clase HB7520
Material de corte MD
Radio angular R 1,2 mm
Grosor de la inserción T 5,56 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento PVD
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Profundidad de corte máx. ap 3 mm; 9 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Softcut®
Denominación del fabricante Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180512 TR, für Softcut® Fräser, HB7520
Forma básica Rombos
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7520
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte AP..1805
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 AP..1805
Designación plaquita de corte APMT 180512 TR
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 7 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215268 UNI
EAN / GTIN 4045197601094
Número del fabricante 215268 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.