• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado APMT 180508 ER, para fresa Softcut®, HB7630

Número de artículo: 215244 INOX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,93 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    13,28 € / 1 unidad
a petición
En stock
2.675 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Código ISO APMT 180508 ER
Clase HB7630
Material de corte MD
Radio angular R 0,8 mm
Grosor de la inserción T 5,56 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento CVD
Para material Acero inoxidable (M)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 9 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 3 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Softcut®
Forma básica Rombos
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Profundidad de corte ap, mín. 0,1 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,2 mm
Avance por diente máx. fz 0,2 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HB7630
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte APMT 1805
Designación plaquita de corte APMT 180508 ER
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso derecha
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215244 INOX
EAN / GTIN 4045197601018
Número del fabricante 215244 INOX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.