• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado SOMT 083604 PDER, para Softcut® HSI, HB7830­1

Número de artículo: 214957 UNI
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,18 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,65 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Cantidad de cortes 4 ud.
Código ISO SOMT 083604 PDER
Clase HB7830
Material de corte MD
Radio angular R 0,4 mm
Grosor de la inserción T 3,6 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento PVD
Para material Universal
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Serie Softcut® HSI
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 3,6 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 6 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Designación plaquita de corte SOMT 083604 PDER
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 214957 UNI
EAN / GTIN 4069515060448
Número del fabricante 214957 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

El grosor de plaquita aumentado permite realizar una forma geométrica de la cubeta claramente moldeada para un comportamiento de corte positivo y minimiza la sensibilidad a fractura.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.