{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | SOET 120508 PDER | |
| Clase | HU7810-1 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Grosor de la inserción T | 5 mm | |
| Clase de tolerancia | E | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Para material | Aluminio; Materiales NE (N) | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 10 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 6 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 5,56 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del filo de corte l | 12,72 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,72 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 15 grados | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,5 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,25 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,2 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,2 mm | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | N | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU7810-1 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Designación plaquita de corte | SOET 120508 PDER | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 214863 ALU | |
| EAN / GTIN | 4069515060233 | |
| Número del fabricante | 214863 ALU | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |