Fresa de disco, Sin revestimiento, ⌀×ancho js16×k11: 63X4mm

Número de artículo: 185820 63X4
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
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho js16×k11 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de disco
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 63 mm
Ancho de corte B 4 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 22 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 16
Longitud total L 4 mm
Material de corte HSS-E
Norma DIN 885 A
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Vorschub pro Zahn fz 0,05 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 10,25 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 13,67 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación FDA02202100
Forma de asiento Con ranura longitudinal
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento H7
Tamaño del asiento 22
Lubricante refrigerante sí
Ángulo de ajuste 90 grados
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS Co 5
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0,95 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,95 mm
Peso 50 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Letra de la forma, número de norma A
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
Anillo de color Sin
Vorschub pro Zahn in acero < 750 N/mm2
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 185820 63X4
EAN / GTIN 4045197097866
Número del fabricante 185820 63X4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
19
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con dentado cruzado, collar en el taladro y ranuras de chaveta.

Aplicación:

Para fresado para ranuras o cortar, si las superficies laterales de la pieza deben tener una superficie limpia y precisa.

Nota:

fz para ae = 0,1 × D.