Fresa de disco, Sin revestimiento, ⌀×ancho js16×k11: 63X12mm

Número de artículo: 185820 63X12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho js16×k11 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Diámetro del filo Dc 63 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 22 mm
Ancho de corte B 12 mm
Tipo de fresa ISO N
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes (circunferencial) Z 14
Material de corte HSS
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO5
Recubrimiento sin revestimiento
Longitud total L 12 mm
Peso 140 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 885 A
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Fresa de disco
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. L2 10,25 mm; 13,67 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 185820 63X12
EAN / GTIN 4045197097910
Número del fabricante 185820 63X12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
19
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con dentado cruzado, collar en el taladro y ranuras de chaveta.

Aplicación:

Para fresado para ranuras o cortar, si las superficies laterales de la pieza deben tener una superficie limpia y precisa.

Nota:

fz para ae = 0,1 × D.